ティティメディカル
ワンタッチ駆血帯
ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
用途
駆血帯として
材質
プラスチック/ポリエステル/リクラ
幅(mm)
25
全長(mm)
500
質量(g)
約45
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65969716
-
ゼブラ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969734
-
ヒョウ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969759
-
ミント
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969777
-
ピンク
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969786
-
ブルー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969804
-
ザウルス
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969829
-
キッズ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969944
-
バーコードミント
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969953
-
バーコードイエロー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969969
-
バーコードピンク
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65969978
-
バーコードブルー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください