ティティメディカル
ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途
医療現場で
材質
エラストマー
長さ(mm)
400
チューブ径(Φmm)
約10
内容量
1セット
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65970057
-
クリアーグリーン
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970075
-
クリアーピンク
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
65970093
-
クリアーブルー
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970118
-
シルバー
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970136
-
ゴールド
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970154
-
ネオンオレンジ
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970179
-
ネオンピンク
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65970197
-
ネオングリーン
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970258
-
ナチュラル
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970276
-
ミント
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970294
-
イエロー
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970319
-
オレンジ
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970337
-
レッド
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970373
-
パープル
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65970398
-
スカイブルー
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65970355
-
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65970215
-
ラメピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
65970233
-
ラメブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください