ティティメディカル
動物用 滅菌空バイアル
1本づづガンマ滅菌包装しています。(10本で化粧箱入り)
2mL・5mL・10mLをライナップ。
用途
動物専用商品
材質
本体容器:ホウ珪酸ガラス、ゴム栓:ブチルゴム、キャップ:アルミニウム・PP
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65970459
-
2
5
15×36
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65970477
-
5
12
24×39
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65970495
-
10
15
24×50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください