曜日別特売

スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム

スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム - 3M(スリーエム)スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム - 3M(スリーエム)スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム - 3M(スリーエム)スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム - 3M(スリーエム)スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム - 3M(スリーエム)スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム - 3M(スリーエム)スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム - 3M(スリーエム)スコッチ(R) 透明梱包用テープ ポータブル 3M スリーエム - 3M(スリーエム)

厚さわずか2mmの平板コア設計でコンパクト、手軽に持ち運べ、どこでも使用できる。
保管スペースを節約でき、邪魔にならない。デスクへの収納もスマート。
透明梱包用テープながら、カッターやはさみは不要、手でまっすぐ切れ手軽に使用可能。
テープを引き出す際の不快な音がほとんどなく、周囲を気にせずどこでも使うことができる。

用途アウトドア・キャンプで身の回りの整理やグッズの応急補修にテープ、防災備蓄としてテープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)2クリア材質特殊ポリプロピレンフィルム、ゴム系粘着剤タイプ梱包テープ形態単品シリーズScotch内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
659001453852FLT-RD7
オープン
379
417(税込)
当日出荷
659001543852FLT-15-RD15
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする