曜日別特売

首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20

首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 - GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 - GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 - GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 - GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 - GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 - GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 - GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 - GARDENA(ガルデナ)
(1件のレビュー)

広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。
ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。

用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。質量(kg)0.8グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×93×21散水範囲(m)7.0~21散布面積(m2)28~350散布幅(m)4.0~17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992116967976801
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GARDENA スプリンクラー 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65992116
2022-01-29
用途: 芝生の散水
その他業種

幅と奥行きを最大にして面積がある芝生に散水しています。幅と奥行きの調整や水量の調整のレバーの位置と向きと表示が直感的で説明書きを読まなくても操作でき良いと思います。シンプルな構造で機能的。いかにもドイツらしいと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする