GARDENA(ガルデナ)
首振式スプリンクラー (AquaZoom M) 18712-20
比較的小さなお庭から中規模な広さの場所での使用に適したMサイズ。
首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。
ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。
用途
庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。
質量(kg)
0.78
色
グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×93×21
散水範囲(m)
7.0~18
散布面積(m
2
)
9~250
散布幅(m)
3.5~14
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65992125
967976701
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
GARDENA スプリンクラー 商品紹介
参考になった