GARDENA(ガルデナ)
首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20
比較的小さなお庭に適したSサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。
ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーSサイズ。
用途
庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。
質量(kg)
0.69
色
グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×93×21
散水範囲(m)
3.0~15
散布面積(m
2
)
9~150
散布幅(m)
3.0~10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65992143
967976601
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
GARDENA スプリンクラー 商品紹介
参考になった