GARDENA(ガルデナ)
回転式パルススプリンクラー (金属製スパイク固定式) 8136-20
最大490m2までの広い範囲に散水できる回転式パルススプリンクラー。金属製スパイク固定式。
きめ細かな設定で散水範囲を調整可能。頑丈な金属製スパイクで固定。取り外して別の場所に移動設置可能。
用途
庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 庭用スプリンクラー スプレーヘッド 芝生用スプリンクラー 庭の噴霧 区画スプリンクラー 全方位スプリンクラー設定スプリンクラー。
質量(kg)
0.252
色
グレー/オレンジ
長さ(m)
散水範囲:5~12.5
角度(°)
散水範囲:25~360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×130×319
散布面積(m
2
)
75~490
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65992159
901153701
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください