GARDENA(ガルデナ)
ターボドライブスプリンクラー (スパイク式) 8144-20
450m2までの範囲に散水可能なスパイク式。ターボドライブスプリンクラー。
用途
庭や芝生の散水に。庭の散水システム 庭への散水接続 水量メーター タップガーデンホース 庭用水量メーター ウォータータイマー
質量(kg)
0.226
色
グレー/オレンジ
長さ(m)
散水範囲:5~12.5
角度(°)
散水範囲:25~360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×75×349
散布面積(m
2
)
75~490
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65992168
901154201
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください