曜日別特売

延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個)

延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個) - GARDENA(ガルデナ)延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個) - GARDENA(ガルデナ)延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個) - GARDENA(ガルデナ)延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個) - GARDENA(ガルデナ)延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個) - GARDENA(ガルデナ)延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個) - GARDENA(ガルデナ)延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個) - GARDENA(ガルデナ)延長ジョイントセット(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個) - GARDENA(ガルデナ)

ホースの延長に便利なコネクタセット。(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個)
ホース適用サイズ:直径13mm(1/2")-15mm(5/8")。工具要らずで簡単にホースに取付可能。
連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能、長寿命。

用途ホースの延長、コネクターとして。止水用コネクター 散水スプレー ホースアクセサリー 散水ノズル 止水弁 庭の散水セット内容ホースコネクター×2、延長ジョイント×1質量(kg)0.078グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×105×37適合ホース径(Φmm)13~15内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992247967304401
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする