GARDENA(ガルデナ)
分岐蛇口コネクター 938-20
蛇口と複数のホースを繋ぐ便利なコネクター。
蛇口サイズ:26.5mm(G3/4)のネジ山を持つ21mm(G1/2)の蛇口用。
用途
蛇口用分岐栓として。水分配器具 散水 散水システム 弁 調整弁 水分配 蛇口用の水分配器具 散水ホース ガーデンホース 蛇口
仕様
蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)21mm(G1/2)
質量(kg)
0.08
色
グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×43×69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65992265
900877001
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください