ホースコネクター 18216-20

ホースコネクター 18216-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18216-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18216-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18216-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18216-20 - GARDENA(ガルデナ)

取付簡単な散水ホース連結用のコネクター。ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。
優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。
操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。

用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.037グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×35×35適合ホース径(Φmm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992283967314501
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする