ホース接続口の角度調整が可能なコネクター。
ホースのねじれなし: 回転や首振りが可能なアングルコネクターだからホースがねじれたり、よじれない。
スムーズな水流:自由に曲がるコネクターだから水が常にスムーズに流れる。
蛇口サイズ:ネジ山が26.5mm(G 3/4”)の33.3mm(G 3/4”)の蛇口、ネジ山が21mm(G 1/2”)の23mm(G 5/8”)の蛇口。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298