曜日別特売

ホースコネクター 18215-20

ホースコネクター 18215-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18215-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18215-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18215-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18215-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18215-20 - GARDENA(ガルデナ)
(1件のレビュー)

ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。ホースコネクター。
優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。
操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。

用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.028グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×35適合ホース径(Φmm)13~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992335967314001
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65992335
2025-04-23
用途: 屋外水道
その他業種

簡単に着脱でき操作が楽になりました。おすすめの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする