GARDENA(ガルデナ)
水栓連結コネクター 2917-20
ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。
適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途
ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)
0.023
色
グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×35
適合ねじ径(Φmm)
26.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65992344
901026801
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください