曜日別特売

ホースジョイント 三又 2934-20

ホースジョイント 三又 2934-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースジョイント 三又 2934-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースジョイント 三又 2934-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースジョイント 三又 2934-20 - GARDENA(ガルデナ)

2方向に分水する三つ又ホースジョイント。

用途ホースジョイント。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.02グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×67×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992353901029901
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする