ホース延長ジョイント 2931-20

ホース延長ジョイント 2931-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20 - GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20 - GARDENA(ガルデナ)

2本のホースを簡単に連結して延長可能。
異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。
簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。

用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又質量(kg)0.015グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992369901028701
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする