ホースリールボックス15mホース付き (持ち運び可) 2662-20

ホースリールボックス15mホース付き (持ち運び可) 2662-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールボックス15mホース付き (持ち運び可) 2662-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールボックス15mホース付き (持ち運び可) 2662-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールボックス15mホース付き (持ち運び可) 2662-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールボックス15mホース付き (持ち運び可) 2662-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールボックス15mホース付き (持ち運び可) 2662-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールボックス15mホース付き (持ち運び可) 2662-20 - GARDENA(ガルデナ)

小さな庭やテラスなどの省スペースでの使用にぴったりなホースボックス。ホース長さ:16.5m(15m+1.5m 連結用ホースセット)。
軽量でコンパクト:取手付き、持ち運び可能。キャンプやその他のアウトドアのアクティビティに最適。
使いやすさ:ホースの巻取りと引き出し動作が簡単。ホースのからみがなく使いやすい。

用途庭や芝生の散水に。ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 散水カバーあり質量(kg)4.7グレー/ターコイズブルーキャスターなしホース長さ(m)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×130×430巻取形式手動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65992396966609701
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする