曜日別特売

ホースリールトロリー Sサイズ (20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll) 18502-20

ホースリールトロリー Sサイズ (20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll) 18502-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Sサイズ (20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll) 18502-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Sサイズ (20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll) 18502-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Sサイズ (20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll) 18502-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Sサイズ (20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll) 18502-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Sサイズ (20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll) 18502-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Sサイズ (20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll) 18502-20 - GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Sサイズ (20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll) 18502-20 - GARDENA(ガルデナ)
(1件のレビュー)

小さめのお庭に最適なコンパクトなホーストロリー。20mホース、コネクター、スプレーノズル付き。
防滴器具:使用後やホーストロリーの運搬中の水漏れを防ぐ。
保管場所をとらない:場所を取らずにホーストロリーを保管するために、持ち手を簡単に下げることができる。
防霜仕様:革新的な防霜技術により長期の耐久性が得られる。
ドラム内部のホース連結部が曲がっているため ホースはねじれることがなく、水の流れが常に最大に。

用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 壁掛け 散水 台車 自立式巻取形式手動カバーなしキャスターありグレー/ターコイズブルー質量(kg)4.8ホース長さ(m)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×750内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6599243996767460120
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65992439
2021-11-24
用途: 庭の水やり
建設業・工事業

ノズルヘッド 先っちょ廻すだけで切り替えできるので  いいですね。ハンドル握っていなくても出るのでいいですね。カラフル! 水やり楽しくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする