愛和産業
落石防止ネット
ポリエチレンネット製の落石防止ネットです。
軽量で楽に設置ができますので仮設的なご使用におすすめです。
周囲には12Φの太いロープ補強入で、5m毎に8Φロープで中間補強しております。
用途
法面の崩落防止、砂利押え、養生ネット、ビニールハウスの防風対策など
材質
ポリエチレン
色
ダークグリーン
糸の太さ(mm)
約2.0
網目(mm)
37.5(一辺)
ロープ仕様(mm)
周囲ロープ:PE12、中間補強ロープ:PE8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※合成繊維を使用したネットで仮設的な用途を目的としており、大規模な崩落や落石を防止するものではございません。
※荷吊りなどモッコとしてのご使用はできません。
※ネットは無結節タイプとなりますので破れが発生した場合、そこから連続的に広がることがございますので早めに交換して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65992545
440T/44 37.5mm目 5m×10m
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65992554
440T/44 37.5mm目 10m×10m
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300