15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。
スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。
出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。
最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。
切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。



画期的商品がこのサイトで安価で買えるなんて・・母も喜んでおります!取り付けはDIYですが簡単です。。
良い親孝行が出来ました。。