曜日別特売

スイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚)

スイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚) - オークススイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚) - オークススイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚) - オークススイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚) - オークススイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚) - オークススイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚) - オークススイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚) - オークススイングダウンウォール 標準タイプ(吊り戸棚用昇降棚) - オークス

手の届きやすい高さに降ろせる標準タイプの昇降棚(昇降式キャビネット)です。
高い吊戸棚の収納もラクラク!油圧とバネの力でソフトに上げ下ろしができます。収納物がよく見えて安定した姿勢で出し入れできます。
踏み台なしで奥まで見える!収納ラックは下へ約42cm、手前へ約38cm引き出すことができ、高い吊戸棚の収納物も踏み台なしでラクラク出し入れできます。
ソフトなスムーズ昇降!ダンパーとバネの力でソフトに降ろせ、軽く戻すことが出来ます(※油圧により下降の速さを抑える機構部品)。
上の棚は可動棚ですので、入れたいものに合わせて高さを変えられます。

付属品トラスタッピングねじ4×14mm材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法)奥行(mm)取付条件:315以上(キャビネット内寸法)最大積載量(kg)10内容量1台
注意
※昇降式キャビネットのみとなります。吊戸棚は付属しておりません。
※取付ける吊戸棚の内寸法を必ず確認して下さい(吊戸棚内部へ入らなかったり、ビス固定できない場合があります)!
※吊戸棚の壁面固定強度の確認をして下さい(壁面桟30mm以上必要)!
※吊戸棚の側板に芯材があるか確認して下さい(フラッシュ構造で芯材がない場合は取付不可となります。)
※取り付け工事が必要な商品です!取り付け工事は工事業者様にてお願い致します。
※個人様にての取り付け工事による、不具合に関しましてはご対応致しかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
間口(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65995616JDS60603取付条件:560~570(キャビネット内寸法)11600mmキャビネット用600482×550・600・650(3段階調整)×306
59,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65995625JDS75603取付条件:710~720(キャビネット内寸法)12750mmキャビネット用750632×550・600・650(3段階調整)×306
60,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65995634JDS90603取付条件:860~870(キャビネット内寸法)13900mmキャビネット用900782×550・600・650(3段階調整)×306
61,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする