曜日別特売

トイレ収納ラック(トイレ収納棚)Dタイプ(二段) ホワイト 背板付

トイレ収納ラック(トイレ収納棚)Dタイプ(二段) ホワイト 背板付 - オークストイレ収納ラック(トイレ収納棚)Dタイプ(二段) ホワイト 背板付 - オークストイレ収納ラック(トイレ収納棚)Dタイプ(二段) ホワイト 背板付 - オークストイレ収納ラック(トイレ収納棚)Dタイプ(二段) ホワイト 背板付 - オークストイレ収納ラック(トイレ収納棚)Dタイプ(二段) ホワイト 背板付 - オークストイレ収納ラック(トイレ収納棚)Dタイプ(二段) ホワイト 背板付 - オークストイレ収納ラック(トイレ収納棚)Dタイプ(二段) ホワイト 背板付 - オークス

石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。
狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!
シンプルな扉付きの収納棚と扉なしの飾り棚のセット品です。
扉棚と飾棚はセパレート仕様になっているので、スライドさせてスペースを有効に使うも良し、上下セパレート設置で高さを有効に使うも良し、上下つなげてシンプルに使うも良し!組み合わせで広さや使い勝手に合わせて、お気に入りのスタイルに!
背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。
狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。
扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!
石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。
組立不要の完成品でお届けとなります。

付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板質量(kg)5.7(扉棚)、3.8(飾棚)ホワイト(白)耐荷重(kg)10(各棚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330(扉棚)、600×260×265(飾棚)収納量トイレットペーパー12ロール収納可能内容量1セット
注意
※取付穴は開いておりませんので、推奨穴位置を参考にお客様にて開けて下さい。
※取付には6mm径のドリルとプラスドライバーが必要です。
※設置説明書をご確認して取付して下さい。
※石膏ボード取付時は取り付ける壁は9mm以上の厚さが必要となります。
※画像中のトイレットペーパー等の備品は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65995677JP51373
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする