曜日別特売

スリムラック(面付薄型収納棚) ホワイト

スリムラック(面付薄型収納棚) ホワイト - オークス

面付けタイプで出幅135mmの後付け可能なスリム型収納棚。
サニタリースペースの洗面化粧台横や洗濯機脇やトイレスペースの空いているスペースを有効活用!
奥行きは135mmのスリム設計なので、洗濯機脇や、トイレなど、ちょっとしたスペースに設置できます。
底部の手前のバーにはタオルの他に、スプレーなども掛けることができます。
奥のバーにはフック2個付属。フックには、ドライヤーなどを掛けておくことができます。
棚板の表面は、水に強いポリエステル化粧合板を使用しております。
石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます。
組立不要の完成品でお届けとなります。

付属品フック2個、アンカー、取付ねじ(皿タッピングねじ5×70)、座金、ねじキャップ材質【木部&棚】合成樹脂化粧合板(ポリエステル)、他:プリント紙化粧繊維板、【金属部】バー:アルミニウム、フック:ステンレス鋼質量(kg)3.4ホワイト(白)耐荷重(kg)棚・バー:各3(合計12)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×135×600(624)内容量1台
注意
※設置説明書をご確認して取付して下さい。
※石膏ボード取付時は取り付ける壁は9mm以上の厚さが必要となります。
※画像中の備品は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65995686JR51412
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする