アーテック[学校教材・教育玩具]
ひんやり冷感マスク 3枚入 カーキ
着け心地抜群のやわらかマスク!
混率(%)
ポリエステル95・ポリウレタン5
機能
冷感
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65995704
51772
立体型
カーキ
1層
大人用フリー
約131×170(折り畳み時)
耳かけ
3
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください