曜日別特売

ひんやり冷感マスク 2枚入

ひんやり冷感マスク 2枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク 2枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク 2枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク 2枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク 2枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク 2枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク 2枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク 2枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]

洗って使えるマスクに新色登場!チーム分けにも使える!

機能冷感内容量1セット(2枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6599581714879立体型1層S115×135耳かけ2
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
6599582614880立体型1層S115×135耳かけ2
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
6599583514881立体型1層S115×135耳かけ2
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
6599584414882立体型1層S115×135耳かけ2
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
6599585314883立体型1層M130×170耳かけ2
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
6599586914884立体型1層M130×170耳かけ2
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
6599587814885立体型1層M130×170耳かけ2
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
6599588714886立体型1層M130×170耳かけ2
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする