アーテック[学校教材・教育玩具]
七夕スタンドセット
スタンド付の七夕セットが登場!
セット内容
笹×1、スタンド×1
長さ(mm)
笹:約450
寸法(mm)
土台:約75×105×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65996228
70339
オープン
¥
364
¥
400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください