曜日別特売

ATサンシェード クリーム

ATサンシェード クリーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ATサンシェード クリーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ATサンシェード クリーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

紫外線をしっかりブロック撥水仕様の大型日よけ
約3×2mの大判サイズで、広範囲をしっかり日よけするサンシェードです。UVカット率は90%以上で、紫外線対策も万全です。撥水加工が施されており、急な雨にも対応できます。キャンプやBBQなどのアウトドアイベントや運動会、家庭の庭先まで幅広く使えるサンシェードです。
材質:サンシェード:ポリエステル、ひも:PP。サイズ:サンシェード:3×2m、ひも:約2.2m。セット内容:サンシェード×1、ひも×4

用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容サンシェード×1、ひも×4材質ポリエステル寸法(m)サンシェード:3×2ひも長(m)約2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6599628951502
オープン
3,137
3,451(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする