じしゃくでさかなつりゲーム

じしゃくでさかなつりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]じしゃくでさかなつりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

たっぷり13種類のさかなを釣り上げよう!

セット内容魚13種類、網1つ、釣り竿1つ材質PP、PE寸法(mm)竿:約250、網:85×170内容量1個
1月25日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
659962987460
オープン
400
440(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする