曜日別特売

つくってたのしいお店のラーメンセット

つくってたのしいお店のラーメンセット - アーテック[学校教材・教育玩具]つくってたのしいお店のラーメンセット - アーテック[学校教材・教育玩具]つくってたのしいお店のラーメンセット - アーテック[学校教材・教育玩具]つくってたのしいお店のラーメンセット - アーテック[学校教材・教育玩具]つくってたのしいお店のラーメンセット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

本格的なラーメン屋さんごっこができる!

セット内容どんぶり、湯切り、麺4束、具材カード4枚、お皿カード1枚、レシピカード1枚材質PP、紙寸法(Φ×mm)どんぶり:93×48適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
659963077314
オープン
164
180(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65996307
2025-06-02
用途: 自分に!
その他業種

いい歳をした大人なのに、子供雑誌の付録で似た物を見た時、欲しい!と思いまさかここで買えるとは笑
麺代わりの紐には笑っちゃいました。

対象商品 : 65996307
2021-09-19
用途: 子供のお土産

意外にも結構リアルで楽しめます。9歳の子供でも喜んでやっていました。どんぶりが無地で絵を描くことができます。

対象商品 : 65996307
2021-07-08
用途: 孫のお土産
製造業

ラーメンが好きな孫にプレゼントしました。喜んで遊んでいます。本物のラーメンづくりが見たくなったらしくお店に行く約束をしています。修行に励むそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする