アーテック[学校教材・教育玩具]
オートディスペンサー1L(アルコール消毒液用)
オートディスペンサーの大容量1Lタイプ 液体タイプ
吐出量約0.9ml 液体容量1L
材質:ABS・PP。サイズ:123×99×265mm。セット内容:本体
用途
手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ABS・PP
寸法(mm)
123×99×265
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65996359
51787
オープン
¥
2,728
¥
3,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください