アーテック[学校教材・教育玩具]
ネームタグ ブラック
クッションケースに取り付けられる!
セット内容
本体のみ
材質
PP+LDPE
寸法(mm)
85×50×4
色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
85×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65996377
91696
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください