曜日別特売

ドットライナー 本体 強力に貼る

ドットライナー 本体 強力に貼る - コクヨドットライナー 本体 強力に貼る - コクヨドットライナー 本体 強力に貼る - コクヨドットライナー 本体 強力に貼る - コクヨドットライナー 本体 強力に貼る - コクヨ
(1件のレビュー)

新開発パワードットのり採用、反発に強い強力タイプのドットライナー
厚い封筒や大量の書類もしっかり封とじ
のり貼り直後から強力に貼りつくので、封が開かず安心
ドットタイプでのり切れが良い

用途厚い封筒や大量の書類など、反発の強い封筒を封とじされる方(例:メルカリでの衣類の発送、厚いカタログや大量の書類の発送など)仕様アシッドフリー適合タ-D403-08材質本体ケース:R-ABS、つめ替えケース:R-PS質量(g)50タイプつめ替えタイプテープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)16粘着性強粘着グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×117×24エコマーク認定番号17 112 061繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65996483タ-DM403-08
460
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65996483
2022-01-19
用途: 封筒をとじる時

以前はドットライナーの青いタイプを使用しておりました。厚みのある物の封をする際、しっかりと貼り付ける事ができないときがありましたが、こちらの強力(赤いタイプ)のほうで封をしたところ、剥がれることなくしっかり貼りつける事ができました。
今後は薄いもの、厚いもので使い分けようとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする