やわらか連結スノコ

やわらか連結スノコ - セーフラン安全用品やわらか連結スノコ - セーフラン安全用品やわらか連結スノコ - セーフラン安全用品やわらか連結スノコ - セーフラン安全用品やわらか連結スノコ - セーフラン安全用品やわらか連結スノコ - セーフラン安全用品やわらか連結スノコ - セーフラン安全用品やわらか連結スノコ - セーフラン安全用品

軟質塩ビ製で折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れません!
水はけが良く、シャワー室やプールサイド、ロッカールームなどの床にオススメです。
広さに合わせて簡単ジョイント。
表面立体構造ですべり止め効果も期待できます。
柔らかく肌あたりが優しいマットです。

用途シャワー室、ロッカールーム、プールサイド、ベランダなどに材質軟質塩ビ厚さ(mm)9寸法(mm)300×300質量(g)約350内容量1枚
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65996779C0064-BLブルー
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
86765623C0064-GLグレー
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
86765639C0064-RDレッド
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする