カシオ計算機
専用ワイヤレスアダプター
本機は、カシオの楽器に装着し、スマートデバイスと接続するための、
ワイヤレス MIDI & AUDIO アダプターです。
オーディオ信号やMIDI データをBluetooth(R)で通信できます。
対応製品
CT-S1/CT-S400
色
ブラック
質量(g)
約8
消費電力(W)
0.25
電源
USBバスパワー駆動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22.6×36.6×24.2
対応機種
iPhone/iPad,MIDI接続可能なAndroid端末
コネクタ
USB-typeA
送信周波数(MHz)
2402~2480
対応アプリケーション
Chordana Play
Bluetooth
Ver.5.0、無線出力:Class1
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP(Audio)、GATT(MIDI over Bluetooth(R) Low Energy)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65997497
WU-BT10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください