曜日別特売

吸水スポンジ

吸水スポンジ - 好川産業
(1件のレビュー)

吸水や洗車、洗浄に最適なスポンジです。
またローコストタイプで吸水性にも優れています。

用途洗車用、左官時の洗浄/吸水/清掃、建築現場や工場内の清掃用品として材質ウレタン(モルト)黄色種類スポンジ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×110×70RoHS指令(10物質対応)対応適合用途吸水、洗車、洗浄繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6599845965341
250
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65998459
2022-01-20
用途: 何をもって吸水スポンジなのか…

吸水スポンジとの事でしたので購入してみましたが他社の超吸水スポンジのような水滴を除去してくれる訳ではないため水滴を除去する目的での購入はNGです。
スポンジ自体は密度が濃いめのキッチンスポンジのような感じです。結構大きめなので包丁などで使用用途に合った大きさに合わせて切って使うのがいいのかも知れません。
その他の使用用途としては水耕栽培などの予め水分を吸収しておく用途での使用でしょうか。何れにしても出品説明欄には的確な使用用途を記載しておいて欲しいと思います。

MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして改善を検討いたします。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする