曜日別特売

ペルチェ式 ネッククールファン

ペルチェ式 ネッククールファン - スリーアップ

瞬間冷却プレートを搭載した進化型ネッククールファン。
首すじをひんやり冷やすペルチェ式の瞬間冷却プレートを搭載し、冷却と送風のWパワーにより一瞬でクールダウンできる進化型の充電式ネッククールファンです。
ペルチェ素子は電流を流すと熱を吸い上げて逃がす特性をもっており、持続的に首すじを冷やすことによって暑い夏でも体感温度を下げることができます。
お好みのスポットに風を当てることができるフレキシブルアームを採用。
髪の毛がファンに巻き込まないよう巻き込み防止ネットも付属しています。

風量調整3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×31質量(g)300電源USB(DC5V/1A)材質ABS、シリコン消費電力(W)5.5付属品マイクロUSBケーブル、ネットカバー×2充電時間(時間)7連続使用時間(時間)1.5~11バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)3000モーターDCモーター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65997847NF-T2129BKブラック
4,980
取扱い終了
返品不可
65997856NF-T2129GNミントグリーン
4,980
取扱い終了
返品不可
65997865NF-T2129WHホワイト
4,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする