プロドーグ
USB充電式扇風機 腰ベルトファン
ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)
127
電源
USB給電にてバッテリー充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×63×80
連続使用時間(時間)
弱:約4、中:約2.5、強:約2
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65997987
PD-BF120
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください