和勝の保証
俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン
羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP
360度どんな角度にも調節可能
最大6時間利用&USB充電対応
低振動設計
用途
首からかける羽根なし扇風機
色
白
電源
USB充電式(2000mA充電池)
連続使用時間(時間)
低速:約6、中速:約4、高速:約2
風量調整
3段階
アズワン品番
64-5212-75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65998023
WA-RMK
¥
5,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください