曜日別特売

面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク - 岡崎精工

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。

用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
刃径(Φmm)
面取径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65999457CS-1S06S506-63~5
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65999466CS-1S08S508-84~7
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65999475CS-1S08-1055837104~9
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
65999484CS-1S08-1570845156~14
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
65999493CS-1S10-201001065208~18
5,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
65999509CS-1S12-2511012732510~23
8,500
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
65999518CS-1S12-3012012753012~28
11,600
9,398
10,338(税込)
当日出荷
65999527CS-1S12-3512012703514~34
14,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
65999536CS-1S16-4213016704218~40
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999545CS-1S16-5515016705524~53
27,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする