岡崎精工
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。
用途
鉄、ステンレス鋼用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
1
切刃形状
1枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
先端径(mm)
面取径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65999554
CS-2S08S
55
8
-
-
2~7
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
65999563
CS-2S08-16
65
8
50
-
4~15
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
65999579
CS-2S10-26
80
10
61
-
6~25
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
65999588
CS-2S12-36
90
12
72.5
8
11~35
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65999597
CS-2S12-46
95
12
73.5
13
16~45
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65999606
CS-2S16-56
100
16
73
18
21~55
¥
35,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65999615
CS-2S16-66
100
16
69
24
26~65
¥
53,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください