温水洗浄機 パワーホットシリーズ

温水洗浄機 パワーホットシリーズ - オカツネ温水洗浄機 パワーホットシリーズ - オカツネ温水洗浄機 パワーホットシリーズ - オカツネ温水洗浄機 パワーホットシリーズ - オカツネ温水洗浄機 パワーホットシリーズ - オカツネ温水洗浄機 パワーホットシリーズ - オカツネ

コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。
省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP)
カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。
高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。
テーマはコンパクト。設定場所を選びません。
万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。

用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。使用燃料白灯油(JIS1号灯油)温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット洗浄温度(℃)30~80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全13種類を絞り込む
ホース長さ(m)
吐出圧力(MPa)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
燃料消費量(L/h)
ホース長さ(m)
吐出圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66000909MR-12機体(標準機):約85機体(標準機):770×766×840約3.2~4.8洗浄ホース:8(1/4B)5/5(50Hz/60Hz)
765,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66000918MR-20-2機体(標準機):約106機体(標準機):580×698×1124約3.2~4.9洗浄ホース:8(1/4B)8
713,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66000927MR-30-2機体(標準機):約115機体(標準機):580×698×1124約4.0~4.9洗浄ホース:10(3/8B)8
703,000
439,800
483,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月20日
66000936MR-50-2機体(標準機):約123機体(標準機):580×698×1124約4.0~4.9洗浄ホース:10(3/8B)10
868,000
539,800
593,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66000945MR-510-1機体(標準機):約155機体(標準機):705×828×1239約6.0~6.7洗浄ホース:15(3/8B)10
1,065,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66000954MR-580-1機体(標準機):約200機体(標準機):835×855×1504約8.2~9.0洗浄ホース:15(3/8B)8
1,240,000
719,800
791,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66000963MR-711-1機体(標準機):約220機体(標準機):835×855×1504約8.2~9.0洗浄ホース:15(3/8B)11
1,380,000
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66000979MR-715-1機体(標準機):約175機体(標準機):705×828×1239約4.5~4.9洗浄ホース:15(逆金具、3/8B)15
1,260,000
739,800
813,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66000988MR-720-1機体(標準機):約175機体(標準機):705×828×1239約4.5~4.9洗浄ホース:15(逆金具、3/8B)20
1,413,000
869,800
956,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66000997MR-775-1機体(標準機):約223機体(標準機):835×855×1504約10.0~11.0洗浄ホース:15(3/8B)7.5
1,668,000
979,800
1,077,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001006STR-2RVK-2機体:約123機体:916×665×980約4.2~5.3洗浄ホース:10(3/8B)7
802,500
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001015STR-3RV-2機体:約132機体:916×665×980約4.2~5.3洗浄ホース:10(3/8B)9
960,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001024MR-30-2SP機体:約115機体:580×698×1124約4.0~4.9洗浄ホース:10(3/8B)7
738,000
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする