オカツネ
STRモデルチェンジ
実績のロングセラー製品!
万全のサポート体制!
時代をリードする高品質設計!
電動機
三相200V/4P
温度調節
30~80℃液体膨張式サーモスタット
ホース長さ(m)
洗浄ホース:15(3/8B)
電動機(kW)
3.7
洗浄温度(℃)
30~80
ポンプ
三連セラミックプランジャー
使用燃料
白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)
36固定式(ゲージ付)
ヒーター
凍結防止:200V/200Wオートヒーター
給水口
3/4B×Φ20袋タケノコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機体:1335×883×1204
仕様
缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
水量(L/min)
吐出量(L/H)
燃料消費量(L/h)
電気容量(A)
質量(kg)
標準装備品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66001033
STR-50R
8.5
必要:約30以上
1300
約5.0~9.0
20以上
機体:約198
モーター過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁・蛇口・漏電遮断器
¥
1,430,000
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001049
STR-50HR
10
必要:約30以上
1000
約5.0~9.0
20以上
機体:約198
モーター過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁・蛇口・漏電遮断器
¥
1,430,000
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001058
STR-50HA
15
必要:約30以上
1000
約5.0~9.0
30以上
機体:約225
過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁・蛇口・漏電遮断器
¥
1,610,000
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001067
STR-70R
7.5
必要:約40以上
1900
約8.0~11.0
30以上
機体:約230
過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁・蛇口・漏電遮断器
¥
2,075,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません