オカツネ
温水洗浄機ファントムシリーズ
高耐久ボディー!
機動性抜群!
超省燃費ボイラー搭載!
用途
食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
吐出量(L/H)
約900
洗浄温度(℃)
30~80
ポンプ
三連セラミックプランジャー
電動機
三相200V/4P
仕様
缶体:ステンレス製(蓄圧式)、洗浄ガン:ストップガン
燃料消費量(L/h)
約4.0~4.9
使用燃料
白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)
18固定式(ゲージ付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機体:760×948×830
標準装備品
過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・圧力可変装置・ストップガン・減圧逆止弁・安全弁
ホース長さ(m)
洗浄ホース:10(10A(3/8B))
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
給水口
電気容量(A)
質量(kg)
電動機(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66001076
PHT-3-1
8
Φ16ニップル
15
機体:約90
2.2
¥
810,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001085
PHT-5-1
10
Φ20ニップル
20
機体:約95
3.7
¥
975,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません