オカツネ
超高温水洗浄機
あきらめていた汚れはありませんか?
100K、120℃のパワーで解決します。
殺菌・洗浄!!
これまでの洗浄機とは全くちがいます!
同じ物を洗浄しても効果が全くちがいます!
仕様
ボイラー:貯湯式ステンレスボイラー、キャプタイヤ:4芯・Φ1、25×6M
質量(kg)
機体:約145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機体:530×844×1329
使用燃料
白灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)
約7(連続燃焼時)
ノズル
扇形・15度
電気容量(A)
15
燃料タンク容量(L)
18固定式(ゲージ付)
高圧ホース(m)
10(耐熱ホース、3/8B)
電動機
三相200V/4P
ポンプ
三連セラミックプランジャー
吐出量(L/H)
250~480
洗浄温度(℃)
30~140(常用120)可変
電動機(kW)
2.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66001094
S-1-1
¥
2,018,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません