オカツネ
ハイスペック温水
実績のロングセラー製品!
万全のサポート体制!
時代をリードする高品質設計!
使用燃料
白灯油(JIS1号灯油)
電動機
三相200V/4P
ポンプ
三連セラミックプランジャー
温度調節
30~80℃液体膨張式サーモスタット
洗浄温度(℃)
30~80
電動機(kW)
11
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
燃料消費量(L/h)
ヒーター
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66001103
R-15-2
機体:約350
機体:1632×972×1534
約16~26
凍結防止:200V/200Wオートヒーター
洗浄ホース:20(1/2B)
¥
3,518,000
¥
2,098,000
¥
2,307,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001119
R-15A-2
機体:約350
機体:1632×972×1534
約16~26
凍結防止:200V/200Wオートヒーター
洗浄ホース:20(1/2B)
¥
3,518,000
¥
2,098,000
¥
2,307,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001128
STR-350-1
機体:約230
機体:1335×883×1204
約8~10
凍結防止:200V/200W
洗浄ホース:20(3/8B)
¥
3,148,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません