保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。
AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。
排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。
独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン質量(kg)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く)ヒーター温水:三相200V/5kWホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4)吐出圧力(MPa)10電気容量(A)20電動機三相200Vポンプ三連セラミックプランジャー標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き給水口1/2B(ホース内径Φ15)吐出量(L/H)約480洗浄温度(℃)30~80電動機(kW)2.2内容量1台