曜日別特売

冷水高圧洗浄機 MOUSE

冷水高圧洗浄機 MOUSE - オカツネ

狭い場所でも使用可能なコンパクト型。
カンタン操作で強力洗浄。
PSE「電気用品安全法適合機」で安全、安心。
国産ポンプ搭載。

用途食品・水産・自動車・運輸・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場ポンプ三連セラミックプランジャー電動機三相200V/4P仕様洗浄ガン:ストップガン給水口Φ16袋タケノコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:432×599×416.5標準装備品過負荷保護装置・ヒューズ・ストップガン・洗浄ホース・給水フィルター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/H)
電源ケーブル
電気容量(A)
質量(kg)
高圧ホース(m)
電動機(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66001225AJW-2-1約7.5約6004芯Φ1.25×6m10機体:約408(1/4B)1.5
298,000
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001234AJW-3-1約9約7004芯Φ1.25×6m15機体:約4510(3/8B)2.2
360,000
239,800
263,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001243AJW-5約15約6004芯Φ2.0×6m20機体:約7010(3/8B)3.7
405,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする