マットクリーナー

マットクリーナー - オカツネマットクリーナー - オカツネマットクリーナー - オカツネ

スタイリッシュ&コンパクト!!
じゅうたんマットからゴムマットまで豊富なラインナップで洗車作業をしっかりサポート!!

洗浄方式ブラッシング水洗(下面)・スポンジ脱水方式(上下面)操作方法運転レバー(スポンジ分離連動式)、水バルブ独立ブラシ径(Φmm)75回転数(min-1[r.p.m])437厚さ(mm)洗浄:約3~15洗浄能力スピード:毎分約5.8/7.0m(50/60Hz)給水口1/2B×Φ15内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全6種類を絞り込む
電源(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
水量(L/min)
電源(V)
モーター
有効幅(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
乾燥質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66001304TM-171上水道:約7~12AC100(50/60Hz)駆動:AC100V/200W洗浄:650約997×425×1050約72
450,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001313TM-172上水道:約7~12AC200(50/60Hz)駆動:AC200V/3Φ/200W洗浄:650約997×425×1050約72
473,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001329TMH-171上水道:約10~15AC100(50/60Hz)駆動:AC100V/250W洗浄:800約1157×425×1050約80
730,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001338TMH-172上水道:約10~15AC200(50/60Hz)駆動:AC200V/3Φ/200W洗浄:800約1157×425×1050約80
763,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001347TM-171L上水道:約10~15AC100(50/60Hz)駆動:AC100V/250W洗浄:800約1157×425×1050約80
585,000
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001356TM-172L上水道:約10~15AC200(50/60Hz)駆動:AC200V/3Φ/200W洗浄:800約1157×425×1050約80
588,000
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする