曜日別特売

バキュームクリーナーTCシリーズ

バキュームクリーナーTCシリーズ - オカツネバキュームクリーナーTCシリーズ - オカツネ

ポール旋回角度240°作業エリア半径6.2mにより作業性が向上します。
フィルタには水洗い可能な布製を採用し、六層構造とする事によりフィルタ面積を大きくしました。
これによりフィルタ寿命の長期化によるコスト削減と日常のメンテナンス作業を軽減します。
全機種エアブローを標準装備し、機内には圧力計付の減圧弁を内蔵しました。
これによりエアの圧力調整と確認が可能となりました。
吸込みノズルは先端内部に金具を装備したフィルタ構造を採用し、ポール・ホース内部の大型ゴミ吸引による目詰まりを防止します。
叉、従来よりも先端を長くし作業性と耐久性を向上させました。
ブロワモータ保護の為、内部のブロワモータ吸込み口にもフィルタ構造を採用しました。

集塵容量(L)約20電源コード(m)5風量(m3/min)2.8面積(cm2)フィルタ:4600ポール長(mm)2000傾斜角度(°)ポール:2段ロック/2段リターン34°、56°旋回角度(°)ポール:240材質鋼板安全装置モータ過負荷保護装置外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×515×3500質量(kg)約95ホース長さ(m)4ホース内径(Φmm)38内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
消費電力(W)
モーター(W)
静圧(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66001365TC-71AC100V単相1002ブロワ:100020(Max:26)
743,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001374TC-71CAC100V単相1002ブロワ:100020(Max:26)
840,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001383TC-72AC200V三相1126ブロワ:112422(Max:23)
743,000
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001399TC-72CAC200V三相1126ブロワ:112422(Max:23)
840,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする